Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4551 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683817
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     45511004
EAN/GTIN:
     4251435506629
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/ASW/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4319, 1.4550, 1.4303, 1.4310, 1.4541, 1.4552, 1.3212 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4551
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,0001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 13,53334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,5301*
€ 293,37082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,51*
€ 289,7769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,17005*
€ 273,90236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,44005*
€ 252,80366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,0001*
€ 241,57012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.