Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4551 D.1,2mm BS-300 S


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 1.4551 D.1,2mm BS-300 S
MAG Schweißdraht 1.4551 D.1,2mm BS-300 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683818
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     45511204
EAN/GTIN:
     4251435506681
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb SiISO 14343-B: SS347SiASTM/ASW/SFA-5.9: ER347SiWerkstoff-Nr.: 1.4551Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4301, 1.4306, 1.4319, 1.4550, 1.4303, 1.4310, 1.4541, 1.4552, 1.3212TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1,2 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4551
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1.2mm, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht edelstahl, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 15,11*
€ 17,98
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 14,51*
€ 17,27
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 13,29*
€ 15,82
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 12,08*
€ 14,38
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 11,68*
€ 13,90
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 11,15*
€ 13,27
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.