Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4576 D.0,8mm BS-300 S


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 1.4576 D.0,8mm BS-300 S
MAG Schweißdraht 1.4576 D.0,8mm BS-300 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683819
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     45760804
EAN/GTIN:
     4251435507022
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 12 3 NbSiISO 14343-B: SS318SiASTM/AWS/SFA-5.9: ER318SiWerkstoff-Nr.: 1.4576Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583, 1.4581, 1.4573TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30ISO 20172: Gruppe 8.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
0,8 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4576
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 19,40*
€ 23,09
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 18,55*
€ 22,07
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 16,64*
€ 19,80
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 15,55*
€ 18,50
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 15,06*
€ 17,92
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 14,47*
€ 17,22
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.