Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenzwillingsschlauch L.40m ID 4 / 4mm Wandst.3,5/3,5mm blau/rot GCE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683937
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     272333044004
EAN/GTIN:
     4031182028526
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
Brenngas / Sauerstoff · Meterware · nach DIN 4815, DIN EN 1763-1 · Dieser Zwillingsschlauch ist nicht für Propan und Propangemische geeignet · rot / blau Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau / rot · Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Innen-Ø:
4 / 4 mm
Wandstärke:
3,5 / 3,5 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Gasschlauch, Gasschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 208,68*
€ 258,89*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,67*
€ 527,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,71*
€ 627,9749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,31*
€ 585,8489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,83*
€ 530,5377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,44*
€ 501,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 398,19*
€ 473,8461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,67*
€ 455,3773
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 9,56675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.