Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer Druckluft 200bar G 5/8" AG HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684135
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     842PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer
hergestellt in der EU nach ISO 2503 · maximaler Vordruck von 230 bar · einstufig · stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit · mit Absperrventil · Werkstoffe: Gehäuse – ZAMAK 15, Membran – Neopren, Ventilsitz – PTFE (Teflon® *) · Betriebstemperatur: -20/+60 °C · Leckrate - max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 · Gewicht: 1,7 kg · Sicherheitsmanometer nach ISO 5171 mit Drucknanzeige (bar/psi )
Weitere Informationen:
Gasart:
Druckluft
Eingangsdruck:
200 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Flaschenanschluss:
G 5/8" AG
Ausgangsanschluss:
G 1/4" RH
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Schutzgasregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.