| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684136 Herst.-Nr.: 942PL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| hergestellt in der EU nach ISO 2503 · maximaler Vordruck von 300 bar · einstufig · stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit · mit Absperrventil · Werkstoffe: Gehäuse – ZAMAK 15, Membran – Neopren, Ventilsitz – PTFE (Teflon® *) · Betriebstemperatur: -20/+60 °C · Leckrate - max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 · Gewicht: 1,7 kg · Sicherheitsmanometer nach ISO 5171 mit Druck- oder Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder Liter pro Minute) Weitere Informationen: | | Gasart: | Druckluft | Eingangsdruck: | 300 bar | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Flaschenanschluss: | W 30 x 2 RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4" RH | Marke: | HARRIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Schutzgasregler |
| | |
| |