| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684172 Herst.-Nr.: RG350122 EAN/GTIN: 4250489126517 |
| |
|
| | |
| bestehend aus Basiseinheit, Eingangsdichtung und Ausgangsdichtung · für Rohrinnendurchmesser von 25 - 320 mm · Basiseinheitenlänge 200 mm · auswechselbare Dichtungsscheiben · Temperaturbeständigkeit bis 320 °C Weitere Informationen: | | Ø: | 110 mm | Bereich: | 85 - 100 mm | Marke: | DWT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EZ-Purge, Formiergassysteme, Spülgasausrüstung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,16* | € 179,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,66* | € 181,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 156,28* | € 197,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,96* | € 218,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|