Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse A-FG 7-8x6mm geb.gasmischend MESSER-CUTTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1684213
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     54007070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
Gasart: Acetylen / Propan / Methan / Mapp / Ethylen gasemischend STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE
Weitere Informationen:
Modell:
Größe 1
Hobelbereich:
7 - 8 x 6 mm
Form:
gebogen
Ausführung:
gasmischend
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESSER-CUTTING
67713036
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.