Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse A-FG 9-10x8mm ger.gasmischend MESSER-CUTTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1684214
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     54007280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
Gasart: Acetylen / Propan / Methan / Mapp / Ethylen gasemischend STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE
Weitere Informationen:
Modell:
Größe 2
Hobelbereich:
9 - 10 x 8 mm
Form:
gerade
Ausführung:
gasmischend
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESSER-CUTTING
67713036
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.