| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684507 Herst.-Nr.: 43321204 EAN/GTIN: 4251435503628 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 23 12 L Si ISO 14343-B: SS309LSi Werkstoff-Nr.: 1.4332 AWS-Bezeichnung: ER 309 LSi Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1000° · Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Ø: | 1,2 mm | Ausführung: | BS-300 Spule | Werkstoff: | 1.4332 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |