Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4337 D.1mm BS-300 Spu


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 1.4337 D.1mm BS-300 Spu
MAG Schweißdraht 1.4337 D.1mm BS-300 Spu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684510
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43371004
EAN/GTIN:
     4251435503987
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 29 9ISO 14343-B: SS312ASTM/AWS/SFA-5.9: ER312Werkstoff-Nr.: 1.4337Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von korrosionsbeständigen artähnlichen Stählen, sowie Stahlguss und schwer verschweißbaren Stählen · Reparaturschweißungen und verschleißfeste Auftragungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4762, 1.4085Zulassungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4337
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 19,90*
€ 23,68
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 19,05*
€ 22,67
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 17,04*
€ 20,28
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 15,97*
€ 19,00
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 15,45*
€ 18,39
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 14,87*
€ 17,70
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.