| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684520 Herst.-Nr.: NiCr0804 EAN/GTIN: 4251435515508 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: EN ISO 16834: ~ Mn 3 Ni 1 CrMo AWS-A5.28: ER 100 S-G Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau, sowie an hochfesten Feinkornbaustählen · Vergütete Feinkornstähle auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: St 50 - St 70, StE51 - StE 60 S550QL (N-A-XTRA 56), 1.8986 S620QL 1 (N-A-XTRA 63), 1.8987 S690QL 1 ESTE 690 (N-A-XTRA 70), 1.8988 S700MC (PAS 70) hochfeste Baustähle und verg. FK-Baustähle ISO 20172: Gruppe 3.1 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Ø: | 0,8 mm | Ausführung: | B-300 Spule | Werkstoff: | NiMoCr | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |