Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG Schweißdraht Al 99,5 D.1mm BS-300 Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684600
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     9951004
EAN/GTIN:
     4251435510657
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 18273 (2004): Al 1070 (Al 99,7) AWS A 5.10: 1070 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Reinaluminium und Al 99,5 auf Korbspulen · BS-300 à 7 kg Grundwerkstoffe: Alu-Mg-Legierungen, Al 99, Al 99,5, Al 99,7, E-Al Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
Al 99,5
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,70006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Kilogramm (ab € 11,52858* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,74003*
€ 121,07064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,73*
€ 119,8687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,90004*
€ 116,50105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,73002*
€ 112,72872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,70006*
€ 96,03307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.