Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG Schweißdraht AX-AlMg 3 D.1,2mm B-300 Spule 7kg Spule ALUNOX


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1684603
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     0057541203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander auf Korbspulen · B-300 à 7 kg Grundwerkstoffe: Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Ø:
1,2 mm
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
3.3536
Marke:
ALUNOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, alsi schweißdraht 1,2 mm, massivdrahtelektrode, schutzgasschweißdraht 1,2mm, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 18,07*
€ 21,50
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 17,94*
€ 21,35
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 17,24*
€ 20,52
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 16,83*
€ 20,03
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 14,50*
€ 17,26
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.