Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter EN 143:2000+A1:2006 f.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Partikelfilter EN 143:2000+A1:2006 f.900
Partikelfilter EN 143:2000+A1:2006 f.900
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1684662
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288125
EAN/GTIN:
     4054596291584
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
filter für gebläsefiltergerät 3m
filter für gebläsefiltergerät
Zubehör für Speedglas 9002 V/X mit Adflo-SystemWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Teile Nummer:
H837012
Norm:
EN 143:2000 + A1:2006
PSA-Kategorie:
III
passend für:
9002V/9002X mit ADFLO
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Atemschutz, Atemschutz, Partikelfilter, Atemschutzfilter, Filter, 4701005112
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 30,36*
4 Tage
609
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 34,34*
5 Tage
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 47,28*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,68*
€ 56,99*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,21*
€ 99,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.