| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684980 Herst.-Nr.: 71601605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schweißeinsatz für Brennersytem Starlet mit Schweißbereich von 6 - 9 mm Anschlussgewinde: M21 x1,5 mm Schaft-Ø: 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzgröße: 5 · Anschlussgewinde: M21 x1,5mm · Schaft-Ø: 15mm Weitere Informationen: | | Schweißbereich: | 6 - 9 mm | Marke: | MESSER-CUTTING | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,78* | € 51,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,46* | € 56,98* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,86* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|