Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchfilter Cartmaster-Wand 1 Absaugarme 1 Schlauch,Gelenke in.L.3m TEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1685103
Hersteller:
     TEKA
Herst.-Nr.:
     97530 + 97602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch-absaugung teka
wandmontierte Patronenfilteranlage zur Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Metallen und Edelmetallen, verzinktem Material und Aluminium bei starker Rauchentwicklung · stationäre Patronenfilteranlage, die mit allen TEKA Absaugarmen bzw. Absaugkränen nach DIN EN 21904-1/-2 BGIA-geprüft ist · der Abscheidegrad ist >99% · Einsatzgebiet: zur Absaugung und Filterung von Schweißrauchen und trockenen Stäuben (ausgenommen explosive Stäube) · entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen für Geräte der Schweißrauchklasse W3 (hochlegierten Stähle) · ausgerüstet mit zwei Ansaugöffnungen NW 160 · mit vollautomatischer, verschmutzungsabhängigen Abreinigungssteuerung · Nachreinigung bei Ventilatorstillstand · Auffangvolumen ca. 25 l · die Steuerung der Anlage erkennt die Drehrichtung des Ventilators und schaltet bei falschem Drehfeld die Anlage zum Schutz aus · nach Änderung der Drehrichtung kann die Anlage betrieben werden · der Stahlblechventilator ist auf der Anlage aufgebaut und mit einem Schalldämpfer zur Reduzierung des Geräuschpegels ausgerüstet Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch, Gelenke innen
Absaugarme:
1
Absaugarmlänge:
3 m
Ventilatorleistung:
2500 m³/h
Motorleistung:
2,2 kW
Steckertyp:
CEE
Marke:
TEKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißrauch absaugung, Absauganlage, Patronenfilteranlagen, Schweißrauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.749,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.843,63*
€ 10.523,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.824,72*
€ 10.501,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.768,00*
€ 10.433,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.749,09*
€ 10.411,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TEKA
96323
ab € 405,37*
Zubehör
TEKA
96324
ab € 613,95*
Zubehör
TEKA
96313321
ab € 341,08*
Zubehör
TEKA
963133210001
ab € 447,41*
Zubehör
TEKA
6160600110008
ab € 547,04*
Zubehör
TEKA
10030250
ab € 177,41*
Zubehör
TEKA
10372
ab € 64,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.