Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FICAST NIFE E C NiFe Cl 3


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode FICAST NIFE E C NiFe Cl 3
Stabelektrode FICAST NIFE E C NiFe Cl 3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685162
Herst.-Nr.:
     00.003.403.000
EAN/GTIN:
     4251913300060
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden 4,0 x 350
schweißelektroden für gusseisen
Normbezeichnung:DIN EN ISO 1071: E C NiFe-CI3AWS A 5.15: E NiFe-CIbasisch-graphitisch umhüllt Ni-Kernstab zum Gusseisen-KaltschweißenEigenschaften und Anwendungsgebiete:Nickel-Eisenelektrode zum Kalt-Schweißen von Grauguss mit lamellarer und globularer Graphitstruktur · auch geeignet für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen · es wird eine höhere Festigkeit als beim Schweißen mit FICAST NI erreicht · die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus dem Kerndraht, 60 % Ni und 40 % Fe · das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Risssicherheit aus · es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korrodiert auch später als dieser · die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften aufZulassungen: -Stromart = + / = - / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PFWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 32 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E C NiFe Cl 3
Ø:
4 mm
Umhüllung:
basisch-graphitisch
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 129,32*
€ 153,89
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 122,58*
€ 145,87
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 113,09*
€ 134,58
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 103,31*
€ 122,94
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 99,99*
€ 118,99
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 95,40*
€ 113,53
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.