Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode PRIMA Blue E 42 0 RC 11 3,


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stabelektrode PRIMA Blue E 42 0 RC 11 3,
Stabelektrode PRIMA Blue E 42 0 RC 11 3,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685243
Herst.-Nr.:
     00.915.323.000
EAN/GTIN:
     4251913304198
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
Normbezeichnung:DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11AWS A 5.1: E 6013niedriglegiert, rutilzelluloseumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Stabelektrode mit hervorragenden Schweißeigenschaften in allen Positionen · für Verbindungs- und Reparaturschweißung von unlegierten Baustählen in allen Bereichen der stahlverarbeitenden Industrie und des Handwerks · die Elektrode ist sehr einfach zu verarbeiten - sie zeichnet sich durch gute Spaltüberbrückbarkeit, leichtes Zünden und Wiederzünden und geringe Spritzverluste aus · das Ergebnis ist eine glatte feinschuppige Nahtoberfläche mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke auch auf angerosteten und geprimerten GrundwerkstoffenGrundwerkstoffe:*allg. Baustähle: S 235 bis S 355Schiffbaustähle: A, B, D, A32/36, D32/36Druckbehälterstähle: P 195 bis P 355Rohrstähle: L 210 bis L 360Stahlguss: GE200, GE240, GP 240, G20Mo5, G21Mn5 Betonstahl: BSt 420, BSt 500*Umfang der Eignung hinsichtlich besonderer Eigenschaften und Zulassungsumfang prüfenZulassungen: TÜV / DB / DNV / CEStromart = - / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF, PGWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 147 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutilzellulose
Marke:
KJELLBERG
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, 1205751065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 21,87*
€ 26,03
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 21,15*
€ 25,17
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 19,46*
€ 23,16
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 18,67*
€ 22,22
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 18,08*
€ 21,52
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 15,66*
€ 18,64
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.