Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 DC/FV m.Zub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIG-Schweißanlage PROTIG 201 DC/FV m.Zub
TIG-Schweißanlage PROTIG 201 DC/FV m.Zub
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685277
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     65765
EAN/GTIN:
     3154020065765
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät dc
tig schweißgerät
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades · minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · SPOT zwischen 0,1 und 60 Sek. einstellbar: schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweißen · 2 Zündarten: HF kontaktlos oder LIFT durch Kontakt für das Schweissen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · 3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG · automatische Erkennung des Brenners: kompatibel mit Lamellentaste und mit Doppelttaste · Speicherpätze für 50 SchweißjobsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 190mm· Länge: 410mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz/Lift· Gewicht: 10kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP 21· Stromart: Gleichstrom - DC· Ausführung: mit Zubehör· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 140A· Höhe: 330mm· Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Pulsen: 0,1-2000Hz· Leistungsaufnahme: 7,5kVA· Leerlaufspannung: 70V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10-200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
165 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, 1202720550
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,49*
€ 987,36*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,44*
€ 1.179,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,48*
€ 1.403,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,55*
€ 1.322,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,41*
€ 1.261,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,67*
€ 1.221,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 993,98*
€ 1.182,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,44*
€ 1.177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.