Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab AlMg 3 D.2,4mm Stablänge 1000mm 10 ALUNOX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1685290
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     01575424103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinanderr Aluminium TIG-Schweißstäbe Grundwerkstoffe: Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si Zulassungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
3.3536
Marke:
ALUNOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 13,377* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,80*
€ 196,112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,25*
€ 194,2675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,25*
€ 185,9375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,39*
€ 174,2041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,77*
€ 159,1863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.