Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W Mo D.1,6mm Stablänge 1


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
TIG-Schweißstab W Mo D.1,6mm Stablänge 1
TIG-Schweißstab W Mo D.1,6mm Stablänge 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685306
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     Mo1611
EAN/GTIN:
     4251435515379
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSiAWS A5.28: ER 70 S-A1 Werkstoff-Nr.: 1.5424Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau · niedrigleg. TIG-SchweißstäbeGrundwerkstoffe:St 35.8, St 45.8HI - HII, 17Mn 14, 19Mn6, 15Mo3GS-C25, GS-22 Mo 4WStE 255 bis WStE 460TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²)ISO 20172: Gruppe 2.1ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Werkstoffnummer:
W Mo
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 1,6mm x 1000 mm, Zusatzwerkstoffe, Schweissdraht, Schweißstäbe, 1205750206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 12.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 7,41*
€ 8,82
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 7,12*
€ 8,47
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 6,67*
€ 7,94
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 5,89*
€ 7,01
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 5,69*
€ 6,77
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 5,40*
€ 6,43
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.