Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrodenanschleifgerät Ultima-TIG Elektroden-D.0,8-4mm 280 W INELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685437
Hersteller:
     Inelco
Herst.-Nr.:
     88897022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschleifgerät
TIG Nadel
WIG Nadel
WIG-Anschleifgerät
Nassschleifgerät für Wolframelektroden, das ein präzises Schleifen im korrekten Winkel und eine perfekte Zentrierung der Elektrodenspitze sicherstellt · schleift die Elektroden bis auf 8 mm Länge, was eine optimale Nutzung der Elektroden ermöglicht · Vorteile: · Abgedichtete Schleifkammer mit Staubfang zum Schutz des Benutzers · Stufenlose Winkeleinstellung für mehr Flexibilität · Nassschleifen verhindert ein Überhitzen der Elektrode beim Schleifen · Hohe Schleifgeschwindigkeit für schnelleres Schleifen und eine glatte Oberfläche · Der Elektrodenhalter sorgt für die Zentrierung der Spitze und reduziert Verschwendung · Weniger Verschwendung bei Elektroden bedeutet eine schnellere Amortisation Weitere technische Eigenschaften: · Lpa Schalldruck: 70dB(A) · Diamantscheibe-Ø: 100mm · Gewicht: 10kg · Schleifscheiben-Ø: 100mm · Schleifwinkel: 7,5-90° · Netzspannung: 230V · Drehzahl: 6000U/min
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
280 W
Elektroden-Ø:
0,8-4 mm
Steckertyp:
F
Marke:
INELCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.