Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino B-Power 1624 Elektroden-D.1,6+2,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685441
Hersteller:
     TURBOLINO
Herst.-Nr.:
     27.01.970200
EAN/GTIN:
     4033072038042
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen Weitere technische Eigenschaften: · Diamantscheibe-Ø: 40mm · Akkuspannung: 7,2V · Schleifwinkel: 30° · Drehzahl: 33000min-¹
Weitere Informationen:
Modell:
Turbolino B-Power Type 1624
Akkukapazität:
1,3 - 1,5 Ah
Elektroden-Ø:
1,6 + 2,4 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
TURBOLINO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,14*
€ 560,17*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,75*
€ 564,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,31*
€ 667,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JAS WELDING
27.01.900003
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.