Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino Type 2032 Elektroden-D.2+3,2mm 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685443
Hersteller:
     TURBOLINO
Herst.-Nr.:
     27.01.970100
EAN/GTIN:
     4033072038035
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden 3,2mm
wolframelektroden-anschleifgerät
leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen Weitere technische Eigenschaften: · Diamantscheibe-Ø: 40mm · Schleifwinkel: 30° · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Drehzahl: 35000min-¹
Weitere Informationen:
Modell:
Turbolino Type 2032
Nennaufnahmeleistung:
130 W
Elektroden-Ø:
2 + 3,2 mm
Steckertyp:
F
Marke:
TURBOLINO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,03*
€ 422,30*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,42*
€ 425,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 416,17*
€ 502,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,30*
€ 502,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAS WELDING
27.01.900003
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.