Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe STANDARD VS 53 Gr.10,5 naturfarben Leder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685745
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0260-10,5
EAN/GTIN:
     4025888221480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Norm: EN 388 DIN EN 12477 Ausführung A Material: Rindleder, naturfarben Länge: ca. 35 cm Größe: 10,5 • Innenhand aus Vollleder • Handrücken und Stulpe aus Spaltleder • gekederte Nähte • Pulsschutz • VPE: 60 · Einsatzbereich: Mechanische Arbeiten aller Art, sowie Schweißarbeiten in Montage, Industrie, Handwerk, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,24 kg · Eigenschaften: Hitzebeständigkeit und Schnittschutz · Anwendung: Schweisser-Bereich, Gießereien, etc. · Warengruppennummer: 150
Weitere Informationen:
Größe:
10,5
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
naturfarben
Ausführung:
Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, Pulsschutz
Material:
Rindleder
Norm:
EN420/EN388/DIN EN12477
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 22,44*
€ 29,05008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,22004*
€ 57,19008*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,19008*
€ 68,0562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,42004*
€ 67,13985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,27004*
€ 63,39135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,47004*
€ 61,24935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,22004*
€ 51,43185
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,60167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.