Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm
Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1685817
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13897024
EAN/GTIN:
     4260029177985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Syndet
Waschstück
Waschsyndet
waschstück
Neutrales Waschsyndet · auch für den Nahrungsmittelbereich geeignet. – klare Waschlotion – farbstofffrei – seifen- und alkalifrei – mit hautneutralem pH-Wert – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform – DER BLAUE ENGEL und EU Ecolabel für 1-L-Neptune- und 2-L-VarioflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ungefärbt, unparfümiert, seifenfrei· Eigenschaft: neutrales Waschsyndet· passend für: leichte Verschmutzung· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Blauer Engel (Auszeichnung) Ja· Breite 50mm· Gewicht 232,84· HACCP-konform Ja· Höhe 180mm· Länge 80mm· Lizenznummer (EU Ecolabel) DE/030/046· Pharmazentralnummer 13571922· PH-Wert neutral (7)
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
200 ml
Marke:
PHYSIODERM
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Waschzubehör, Hautreiniger, Hautreinigung, Reinigung, 8000339371
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,44*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,45*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,49*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,63*
7 Tage
48
12
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0085* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897003
ab € 8,18*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897022
ab € 17,34*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897004
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.