| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1685819 Herst.-Nr.: 13897005 EAN/GTIN: 4260029174267 |
| | | |
|
| | |
| neutrales Waschsyndet, auch für den Nahrungsmittelbereich geeignet · klare Waschlotion · farbstofffrei · seifen- und alkalifrei · mit hautneutralem pH-Wert · parfüm- und duftstofffrei · HACCP-konform · Anwendung: auf die befeuchtete Haut geben und verteilen, anschließend mit Wasser abspülen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: parfüm- und farbstofffreies Waschsyndet · Eigenschaft: milde Reinigung, ungefärbt, unparfümiert, seifenfrei, HACCP-konform · Reinigungsbereich: Hände · Anwendungszeitraum: während der Arbeit · PH-Wert: neutral (7) · Typ: Waschlotion · Verschmutzungsgrad: leichte Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Gebinde: | Hartflasche | Inhalt: | 1 l | Marke: | PHYSIODERM | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 5,44* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 5,48* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,49* | € 5,95* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,68* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00411* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|