Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitssandale MADDIE grey Easy Gr.35 grau/blau S1P SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685902
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07495310-35
EAN/GTIN:
     4030839319642
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausführung: lederfrei, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Gewicht Logistik: 892 g · Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Gepolsterte Lasche · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Größe:
35
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Damen
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 5,90*
ab € 66,37*
€ 84,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 66,47*
€ 84,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 85,12*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 66,69*
€ 85,26*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 89,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.