Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitssandale MADDIE grey Easy Gr.36 grau/blau S1P SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685903
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07495310-36
EAN/GTIN:
     4030839319659
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausführung: lederfrei, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Gewicht Logistik: 892 g · Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Gepolsterte Lasche · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Größe:
36
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Damen
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 66,40*
€ 85,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 85,87*
Lager 4757
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 67,28*
€ 89,54*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 89,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,82*
€ 89,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.