Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 Duro-M D.315mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685916
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185306
EAN/GTIN:
     4019208526966
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · Form A · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 315 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Spannkraft:
69 kN
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2300 min-¹
Supplier Number:
185306
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.375,67*
€ 1.457,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.423,70*
€ 1.486,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,85*
€ 1.507,20*
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.537,79*
€ 1.628,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.672,38*
€ 1.866,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,34*
€ 2.220,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,90*
€ 2.177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,80*
€ 2.096,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,53*
€ 2.034,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.673,55*
€ 1.991,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,38*
€ 1.990,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.