Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 Duro-M D.500mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685918
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185308
EAN/GTIN:
     4019208526942
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · Form A · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 500 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
500 mm
Spannkraft:
100 kN
Durchgang-Ø:
190 mm
Drehzahl max.:
1300 min-¹
Supplier Number:
185308
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.423,18*
€ 6.508,99*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.443,22*
€ 6.528,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.471,69*
€ 6.557,34*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.790,97*
€ 6.929,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.679,83*
€ 6.934,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.508,99*
€ 7.745,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.489,78*
€ 7.722,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.426,48*
€ 7.647,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.423,18*
€ 7.643,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.