Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 Duro-M D.80mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685919
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185300
EAN/GTIN:
     4019208527024
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · Form A · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 80 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
80 mm
Spannkraft:
13 kN
Durchgang-Ø:
19 mm
Drehzahl max.:
7000 min-¹
Supplier Number:
185300
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,50*
€ 376,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 376,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 334,75*
€ 382,84*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,25*
€ 387,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,14*
€ 415,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.