Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-2 (DIN 55029) Duro-M D.160mm STA 3-Backen Kegel-Gr.4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685928
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185434
EAN/GTIN:
     4019208525761
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-2 (DIN 55029) mit Stehbolzen für Camlock · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: teilweise im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · ISO 702-2 (DIN 55029) · Kurzkegelaufnahme mit Camlockbolzen · Ø: 160 mm · Norm: ISO 702-2 (DIN 55029)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
4
Spannkraft:
47 kN
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Supplier Number:
185434
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 558,78*
€ 601,66*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,45*
€ 601,67*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 548,40*
€ 607,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 621,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,42*
€ 668,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,12*
€ 795,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,47*
€ 765,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,42*
€ 743,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.