Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Ambition BOA® Mid Gr.42 schwarz/gelb S2 FO/SR ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686394
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00767520-42
EAN/GTIN:
     4030839260128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S2 FO/SR ESD · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder / hydrophobiertes Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · BOA®­Fit System · Stahlkappe · semi-orthopädische Einlegesohle ESD black · ESD-fähige Softvlies Brandsohle · TPU/PU Sohle DIMENSION PRO · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: ESD-fähig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
42
Schutzklasse:
S2 FO/SR ESD
Serie:
DIMENSION PRO
Ausführung:
BOA®Verschluss
Material:
Nubukleder/Textil
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ELTEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-stiefel elten 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 80,33*
€ 96,46*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 80,24*
€ 96,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 96,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,18*
€ 96,69*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 100,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,87*
€ 104,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900019-39-42
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
506666-STCK
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.