Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anderson Loop Gr.46 Leder S3 SRC HI HRO EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686425
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00660810-46
EAN/GTIN:
     4030839242254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Lederfutter · Sohle: Gummi/PU Sohle SKY · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
SPECIALS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 8,50*
ab € 58,24*
€ 71,30*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 71,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,26*
€ 71,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 71,75*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 71,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 10,04*
Zubehör
ELTEN
900019-43-46
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
506666-STCK
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.