Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Anthony red Low Gr.41 Fußtyp 3 schwarz/rot S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686507
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72751030-41
EAN/GTIN:
     4030839314623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Achillessehnen-Protektor. Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 · Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
ELTEN
Ausführung:
Fußtyp 3, lederfrei
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ERGO-ACTIVE
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 80,54*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,18*
€ 80,54*
Lager 4757
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 65,04*
€ 84,55*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 85,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,56*
€ 87,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,55*
€ 100,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,24*
€ 96,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,53*
€ 86,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.