Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANTHONY red MID Gr.48 Typ 1 schwarz/rot S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686527
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76753010-48
EAN/GTIN:
     4030839403389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Achillessehnen-Protektor. Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. · Lederfreie Ausstattung In verschiedenen Passformen erhältlich: Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7675301 · Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7675302 · Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7675303 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · BRANDSOHLE ESD-fähige Softvlies-Brandsohle· EINLEGESOHLE Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black· FUTTERMATERIAL Atmungsaktives Textilfutter· LASCHE Geschlossene, gepolsterte Lasche· SOHLE TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
48
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Serie:
ERGO-ACTIVE
Ausführung:
Typ 1
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s1 black, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.