Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh APACHE black-white Low Gr.42 schwarz/weiß Mikrofaser/Mesh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686597
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00922200-42
EAN/GTIN:
     4030839317853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung. Ohne Zehenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: metall- und lederfrei · Gewicht Logistik: 698 g · Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Gepolsterte Lasche · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle · Sohle: MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
42
Schutzklasse:
O1 FO
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
BAREFOOTER
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 59,66*
€ 75,92*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 75,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 76,27*
Lager 4757
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 76,38*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 80,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.