Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustlingssander FSR 200 Intec Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fäustlingssander FSR 200 Intec Leistung
Fäustlingssander FSR 200 Intec Leistung
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1686863
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600066500
EAN/GTIN:
     4007430153128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis · dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör) Lieferumfang Lochstanze · Staubauffangkassette · 1 Faltenfilter · KunststoffkofferWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Kabellänge: 2,8m· Leerlaufdrehzahl: 13000min-1· Oberfläche schleifen: 3m/s²· Schalldruckpegel: 76dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 87dB(A)· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleiffläche:
114 x 102 mm (1/4 Sheet)
Schwingkreis:
1,4 mm
Nennaufnahmeleistung:
200 W
Leerlaufschwingzahl:
26000 min-¹
Gewicht:
(ohne Netzkabel): 1,3 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Staubauffangkassette, Kunststoffkoffer, 1 Faltenfilter, Lochstanze
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Schleifplatte, elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, Vibrationsschleifer, Schleifer, Schleifmaschine, Sander, Schwingschleifer, 8000064325
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,86*
€ 83,25*
€ 4,90*
ab € 85,87*
€ 115,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 115,67*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,00*
€ 120,06*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,95*
€ 142,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.