Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 classic D.11mm L.150mm Arbeits-L.90mm hartmetallbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687206
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627655000
EAN/GTIN:
     4007430069580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 11mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039 · gefräste Winkelnut · gerader Spiraleinlauf · lange Lebensdauer · hitzebeständig · Hartmetallplatte 130° · negative Fase · robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton · Mauerwerk · Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Arbeitslänge:
110 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,75*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,98*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,01*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.