Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 classic D.12mm L.200mm Arbeits-L.150mm hartmetallbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687208
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627698000
EAN/GTIN:
     4007430069733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039 · gefräste Winkelnut · gerader Spiraleinlauf · lange Lebensdauer · hitzebeständig · Hartmetallplatte 130° · negative Fase · robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton · Mauerwerk · Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 12mm, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,46*
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,47*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,81*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 9,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.