Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN 8039 p. D.13mm L.150mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer DIN 8039 p. D.13mm L.150mm A
Betonbohrer DIN 8039 p. D.13mm L.150mm A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687232
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627394000
EAN/GTIN:
     4007430069863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Hochwertiger · robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130° · besonders hitzebeständig · sehr lange Lebensdauer · mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter Geeignet zum Bohren in Granit · Beton · Mauerwerk · Natur- und KunststeinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
13 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 13mm, Bohrer, 8000063738
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 12,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,22*
4 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 8,70*
€ 12,36*
4 Tage
11
8
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 12,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.