Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B2000xT1000xH800-850mm Platte Buche-Massiv,S.25mmGestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687825
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-20-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498137
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch 2000x1000 mm höhen...
arbeitstisch höhenverstellbar
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Platte Buche-Massiv oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet · Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Buche-Massiv, Stärke 25 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 419,92*
€ 491,5902*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 448,82*
€ 507,97*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 445,83*
€ 508,47*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 421,15*
€ 510,49*
Lager 4757
6
Frei Haus
ab € 455,68*
€ 517,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,29*
€ 578,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,39*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-51356
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B-51356
ab € 100,16*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 111,63*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 172,87*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 261,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.