Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank MultiDrawer™ H590xB279xT380mm lichtgrau 8 Schubl.BISLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1688019
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298645
EAN/GTIN:
     5020073765748
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Gehäuse Stahlblech ∙ 8 Schubladen, 2 x Höhe 25 mm, 3 x H 51 mm, 3 x Höhe 102 mm ∙ geeignet für die Ablage von Kleinteilen ∙ für Format DIN A4 ∙ Schubladen Vollauszug, mit chrombeschichtetem Etikettenhalter und Griff ∙ nicht abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
279 mm
Ausstattung:
8 Schubladen
Griffausführung:
verchromt
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
380 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank grau, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer, Standcontainer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 94,10*
18 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 155,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,21*
€ 163,37*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 170,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,99*
€ 172,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.