Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.51mm 1 Län


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterteilungsmaterial Front-H.51mm 1 Län
Unterteilungsmaterial Front-H.51mm 1 Län
Artikel-Nr.:
     4757-1688024
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     227P1800
EAN/GTIN:
     5020073794250
Suchbegriffe:
Schubladenunterteilungen
Schubladeneinsätze
Auszugboden
Schubladeneinsatz
aus Kunststoff · für alle DIN A4 Schubladen · ermöglicht die Organisation von Kleinteilen · für Schrank B 279 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längs-/2 Querteiler
Fronthöhe:
51 mm
Ausstattung:
4 Fächer
für Schrankbreite:
279 mm
passend für:
DIN A4 Multidrawer Schubladenhöhe 102, 87, 51 mm
für Schubladentiefe:
380 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
279 mm
Weitere Suchbegriffe: 9102495033
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,74*
€ 21,13*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 22,95*
20 Tage
5
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 23,12*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,78*
€ 47,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.