Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm Einfachmast Hubh.900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1688119
Hersteller:
     Rapidlift
Herst.-Nr.:
     10/5000115RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b Weitere technische Eigenschaften: · Hub je Doppelschlag: 26mm · Gewicht: 200kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Ausstattung: Einfachmast · Wenderadius: 1090mm · Lenkräder Rad-Ø: 160mm · Unterfahrhöhe: 90mm · Gesamtbreite: 760mm · Gabellänge: 1150mm · Gabelrollen-Ø: 82mm · Lenkräderbreite: 50mm · Tragbreite: 560mm · Gabelrollenbreite: 80mm · Lenkeinschlag: 170° · Gesamtlänge: 1610mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1410 mm
Hubhöhe:
900 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
1410 mm
Mast:
Einfach
Marke:
RAPIDLIFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,89*
€ 1.916,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,33*
€ 1.852,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,14*
€ 1.749,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,45*
€ 1.686,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.388,23*
€ 1.651,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,19*
€ 1.619,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.