Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 0,5 m³ L600xB1200xH850mm lack.feuerrrot,RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688136
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462028593
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
122 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
feuerrrot, RAL 3000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 384,80*
€ 418,30*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 391,83*
€ 444,97*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 401,36*
€ 451,18*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 455,59*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 405,78*
€ 456,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.