Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 1,0 m³ L1200xB1200xH850mm verz.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462028708
Suchbegriffe:
Kranbare Behälter
Kranbehälter
Sammelbehälter
Stapelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
202 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
verzinkt
Marke:
BAUER
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,01*
€ 696,00*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,19*
€ 696,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,49*
€ 700,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,79*
€ 702,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 603,21*
€ 702,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,02*
€ 828,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,95*
€ 791,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,20*
€ 774,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,19*
€ 753,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.