Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 2,0 m³ L1200xB2400xH850mm verz.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688146
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462028784
Suchbegriffe:
Kranbare Behälter
Kranbehälter
Sammelbehälter
Stapelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
2400 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2250 kg
Gewicht:
289 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
verzinkt
Marke:
BAUER
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,03*
€ 1.008,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 922,87*
€ 1.008,76*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,37*
€ 1.031,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,90*
€ 1.038,86*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,25*
€ 1.039,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,53*
€ 1.227,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,94*
€ 1.220,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,30*
€ 1.190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,37*
€ 1.138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.